{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zásuvka Úžitková plocha v G | 12×20 | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G | 12×20G | |
Výška | 700 mm | |
Šírka | 400 mm | |
Hĺbka | 650 mm | |
Šírka v G | 12 | |
Hĺbka v G | 20 | |
Úžitková výška | 425 mm | |
Maximálna nosnosť | 250 kg | |
Prevedenie | na individuálne osadenie; pojazdný | |
Druh produktu | Korpus skrine na náradie |
Číslo položky | 972032 500 | |
EAN/GTIN | 4062406769758 | |
Číslo výrobcu | 972032 500 |