Súprava pre jemnú montáž ESD 9

Č. pol.: 973225 9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za kus vrát. DPH
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 10×12
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
    Stupeň naplnenia zásuvky v G 10×12
    elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
    Šírka 250 mm
    Hĺbka 300 mm
    Šírka v G 10
    Hĺbka v G 12
    Počet nástrojov 9
    Prevedenie so súpravou náradia
    Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 973225 9
    EAN/GTIN 2050002041974

    Popis

    Prevedenie:

    Bežný sortiment nástrojov v tvrdej penovej vložke ESD. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

    Rozsah dodávky:

    Vložka z tvrdenej peny ESD prázdna Č. 973200 Veľ. 973225: 1 ks
    Skrutkovač na elektroniku WERA ESD pre drážky č. 669900 veľ. 1,8; 2,5: 1 ks
    WERA ESD Skrutkovač na elektroniku pre skrutky Phillips Č. 669905 Veľ. 00; 0; 1: 1 ks
    ESD bočné štiepacie kliešte na elektroniku s hrotom Knipex č. 726437 veľ. 115: 1 ks
    KNIPEX ESD Bočná rezačka na elektroniku Č. 726660 Veľ. 125: 1 ks
    KNIPEX ESD Špicaté kliešte na elektroniku Č. 727196 Veľ. 115: 1 ks
    HOLEX ESD Pinzeta hrot Č. 727520 Veľ. AMB: 1 ks

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka