Súprava na osadenie ESD SMD 9

Č. pol.: 973230 9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za kus vrát. DPH
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 10×12
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 10×12
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Šírka 250 mm
Hĺbka 300 mm
Šírka v G 10
Hĺbka v G 12
Počet nástrojov 9
Prevedenie so súpravou náradia
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 973230 9
EAN/GTIN 2050002041950

Popis

Prevedenie:

Bežný sortiment nástrojov v tvrdej penovej vložke ESD. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny ESD prázdna Č. 973200 Veľ. 973230: 1 ks
GARANT ESD Bočná rezačka na elektroniku Č. 726210 Veľ. 125: 1 ks
KNIPEX ESD Bočná rezačka na elektroniku Č. 726660 Veľ. 125: 1 ks
GARANT ESD Špicaté kliešte na elektroniku Č. 727170 Veľ. 140: 1 ks
HOLEX ESD Pinzeta hrot Č. 727520 Veľ. AMB: 1 ks
HOLEX ESD Pinzeta tupá Č. 727580 Veľ. AMB: 1 ks
HOLEX ESD Pinzeta s úzkym hrotom Č. 727600 Veľ. AMB: 1 ks
Presná rukoväť bez čepele Č. 845320: 1 ks
Sada skalpelových čepelí 12-dielna Č. 845330 Veľ. 18: 1 ks
Ochranný kryt pre presnú rukoväť Č. 845335: 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka