{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,5 mm | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 75 mm | |
Šírka | 1 440 mm | |
Hĺbka | 85 mm | |
Počet držiakov náradia Upínač Tool-UNIT | 4 | |
vhodné pre typ | 1500 | |
Nosnosť | 25 kg | |
Rozsah použitia | CNC regál | |
Druh produktu | Systém nosičov CNC |
Číslo položky | 970668 1500 | |
EAN/GTIN | 4045197518910 | |
Číslo výrobcu | 970668 1500 |