Nosná lišta pre nosič nástrojov Tool-UNIT, vhodné pre typ: 1000mm

Č. pol.: 970668 1000
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

vhodné pre typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,5 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 75 mm
Šírka 940 mm
Hĺbka 85 mm
Počet držiakov náradia Upínač Tool-UNIT 3
vhodné pre typ 1000
Nosnosť 25 kg
Rozsah použitia CNC regál
Druh produktu Systém nosičov CNC

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 970668 1000
EAN/GTIN 4045197518903
Číslo výrobcu 970668 1000
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použitie:

Na zavesenie pre Tool-UNIT nosič nástrojov GARANT č. 971000.
Sklon so závesným stavom s možnosťou voľby 12,5° alebo 25°.

Vhodné pro:

Montáž zavesením do nosných stĺpikov (skupina 92) CNC regál č. 970680 a vozíkov na materiál č. 918590.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka