{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stúpacia technika Nosnosť | 150 kg | |
Dĺžka vrátane rebríka | 2,6 m | |
Pracovná výška vrátane plošinového rebríka cca | 3,9 m | |
Výška plošiny s rebríkom | 1,85 m | |
spodná vonkajšia šírka | 0,64 m | |
Transportný rozmer | 1450×646×170 mm | |
Hmotnosť | 9,6 kg | |
Druh produktu | Predĺženie rebríka |
Číslo položky | 966288 5 | |
EAN/GTIN | 4031405520844 |