{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stúpacia technika Nosnosť | 150 kg | |
Dĺžka vrátane rebríka | 2,13 m | |
Pracovná výška vrátane plošinového rebríka cca | 3,4 m | |
Výška plošiny s rebríkom | 1,38 m | |
spodná vonkajšia šírka | 0,58 m | |
Transportný rozmer | 950×585×170 mm | |
Hmotnosť | 7 kg | |
Druh produktu | Predĺženie rebríka |
Číslo položky | 966288 3 | |
EAN/GTIN | 4031405520813 |