{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stúpacia technika Nosnosť | 150 kg | |
Dĺžka L | 1,43 m | |
Dĺžka rebríka | 1,43 m | |
Pracovná výška cca. | 2,7 m | |
Výška platformy bez zábradlia | 0,69 m | |
Šírka ložnej plochy | 0,57 m | |
Výška nosníka | 73 mm | |
Hĺbka priečky/schodu | 80 mm | |
Odkladacia priehradka dostupná | Áno | |
Platforma k dispozícii | Áno | |
Počet schodíkov vrátane platformy | 3 | |
Materiál | Hliník | |
držadlo zábradlia | 2 | |
Prístup | jednostranná | |
pojazdný | nie | |
Hmotnosť | 9,5 kg | |
Druh produktu | Skladací plošinový rebrík |
Číslo položky | 966286 1 | |
EAN/GTIN | 4031405520837 |