{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stúpacia technika Nosnosť | 150 kg | |
Dĺžka vrátane rebríka | 2,37 m | |
Pracovná výška vrátane plošinového rebríka cca | 3,6 m | |
Výška plošiny s rebríkom | 1,62 m | |
spodná vonkajšia šírka | 0,62 m | |
Transportný rozmer | 1200×618×170 mm | |
Hmotnosť | 8,3 kg | |
Druh produktu | Predĺženie rebríka |
Číslo položky | 966288 4 | |
EAN/GTIN | 4031405520820 |