{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Objem obsahu | 70 l | |
Výška | 410 mm | |
Šírka | 600 mm | |
Hĺbka | 400 mm | |
Výška vo vnútri | 380 mm | |
Šírka vo vnútri | 550 mm | |
Hĺbka zvnútra | 350 mm | |
pojazdný | nie | |
integrované kolieska | nie | |
Možnosť prestaviť na pojazdné | Áno | |
Hmotnosť | 5,2 kg | |
Druh produktu | Hliníková bedňa |
Číslo položky | 963420 70 | |
EAN/GTIN | 4003866407033 | |
Číslo výrobcu | 40703 |