{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Objem obsahu | 240 l | |
Výška | 610 mm | |
Šírka | 800 mm | |
Hĺbka | 600 mm | |
Výška vo vnútri | 580 mm | |
Vnútorná šírka | 750 mm | |
Hĺbka vo vnútri | 550 mm | |
dvojkolesie | nie | |
Integrované roly | nie | |
Možná konverzia na mobil | Áno | |
Hmotnosť | 8,9 kg | |
Typ výrobku | Hliníková bedňa |
Číslo položky | 963420 240 | |
EAN/GTIN | 4003866407064 | |
Číslo výrobcu | 40706 |