Eurobox z hliníka, Objem obsahu: 155l

Č. pol.: 963420 155
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Objem obsahu Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Objem obsahu 155 l
Výška 410 mm
Šírka 800 mm
Hĺbka 600 mm
Výška vo vnútri 380 mm
Vnútorná šírka 750 mm
Hĺbka vo vnútri 550 mm
dvojkolesie nie
Integrované roly nie
Možná konverzia na mobil Áno
Hmotnosť 7,5 kg
Typ výrobku Hliníková bedňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 963420 155
EAN/GTIN 4003866407057
Číslo výrobcu 40705

Popis

Prevedenie:

Stohovateľný box z ľahkých kovov vyrobený z vysokopevnej hliníkovej zliatiny odolnej proti hrdzaveniu na profesionálne použitie pri balení, skladovaní a preprave. Kryt so závesmi z nehrdzavejúcej ocele, dvomi prídržnými popruhmi a modrými plastovými rohmi vo zväzkoch. Ochrana pred prachom a striekajúcou vodou utesnením krytu po celom obvode. Vystužovacie žliabky, madlá a poklopové uzávery s prípravou zámku. Poistka formou plomby, visiaceho zámku alebo zabudovania zámku (nedostupné v rozsahu dodávky).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka