Eurobox z hliníka 415

Č. pol.: 963420 415
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Objem obsahu Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Objem obsahu 415 l
Výška 510 mm
Šírka 1 200 mm
Hĺbka 800 mm
Výška vo vnútri 480 mm
Šírka vo vnútri 1 150 mm
Hĺbka zvnútra 750 mm
pojazdný nie
integrované kolieska nie
Možnosť prestaviť na pojazdné Áno
Hmotnosť 13 kg
Druh produktu Hliníková bedňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 963420 415
EAN/GTIN 4003866407095
Číslo výrobcu 40709

Popis

Prevedenie:

Stohovateľný box z ľahkých kovov vyrobený z vysokopevnej hliníkovej zliatiny odolnej proti hrdzaveniu na profesionálne použitie pri balení, skladovaní a preprave. Kryt so závesmi z nehrdzavejúcej ocele, dvomi prídržnými popruhmi a modrými plastovými rohmi vo zväzkoch. Ochrana pred prachom a striekajúcou vodou utesnením krytu po celom obvode. Vystužovacie žliabky, madlá a poklopové uzávery s prípravou zámku. Poistka formou plomby, visiaceho zámku alebo zabudovania zámku (nedostupné v rozsahu dodávky).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka