Úsporný držiak na rolky Easyfix 3

Č. pol.: 955798 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
85 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Easyfix
    Výška 185 mm
    Šírka 193 mm
    Hĺbka 217 mm
    Úžitková šírka 168 mm
    ⌀ oceľového drôtu 6 mm
    Druh produktu Držiak úsporných kotúčov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 955798 3
    EAN/GTIN 4062406573577
    Číslo výrobcu 955798 3

    Popis

    Prevedenie:

    Plastový držiak úsporných kotúčov s hliníkovou vložkou (veľkosť 3 a 5) Spona na drôt ⌀ 6 mm. Hĺbku drôteného držiaka je možné nastaviť tak, aby bolo možné pripevniť rôzne úložné boxy rovnakej veľkosti.
    Rozmery najmenšieho boxu: 205 × 205 mm, rozmery najväčšieho boxu: 312 × 312 mm. (Základná veľkosť boxu: rolky GARANT/VSM, šírka 56 mm).
    Jednoduché manuálne osadenie do dierovanej steny bez použitia nástrojov. Pevné uchytenie bez priskrutkovania, čím sa zabráni poškrabaniu dierovanej steny.
    Vhodný pre 3 úsporných kotúcov.

    Vhodné pro:

    Dierované steny □ 9 × 9 mm v 37 mm rastri.

    Rozsah dodávky:

    Všetky súvisiace základové dosky.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka