Držiaky popruhu Easyfix 1

Č. pol.: 955765 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
138 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 1
Séria Easyfix
Dĺžka popruhu 600 mm
Druh produktu Držiak popruhu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955765 1
EAN/GTIN 4062406197858

Popis

Prevedenie:

Kompaktný držiak popruhu na jednoduché a bezpečné vertikálne upevnenie objemných predmetov, ako sú profily, rúry, rebríky atď. Flexibilný, s variabilnou dĺžkou a univerzálne použiteľný.
Jednoduché manuálne osadenie do dierovanej steny bez použitia nástrojov. Pevné uchytenie bez priskrutkovania, čím sa zabráni poškrabaniu dierovanej steny.
S dvomi koncami opasku − zámok a spona.

Vhodné pro:

Dierované steny □ 9 × 9 mm v 37 mm rastri.

Rozsah dodávky:

Všetky súvisiace základové dosky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.