Držiak dierovača Easyfix 6

Č. pol.: 955715 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
233 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Easyfix
    vhodné ⌀ skrutiek 11 a 13 mm
    Druh produktu Držiak priebojníkov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 955715 6
    EAN/GTIN 4062406197759
    Číslo výrobcu 955715 6

    Popis

    Prevedenie:

    6 stupňovitých upínačov pre ⌀ stopky 11 a 13 mm. S použitím aj stojac na pracovnej doske.
    Jednoduché manuálne osadenie do dierovanej steny bez použitia nástrojov. Pevné uchytenie bez priskrutkovania, čím sa zabráni poškrabaniu dierovanej steny.

    Vhodné pro:

    Dierované steny □ 9 × 9 mm v 37 mm rastri.

    Rozsah dodávky:

    Všetky súvisiace základové dosky.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka