Upínače pre nadstavce nástrčných kľúčov Easyfix 1/2

Č. pol.: 955685 1/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
304 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Upínače Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Easyfix
    Počet upínačov 16
    vhodné pre nástrčný kľúč 1/2 palec
    Druh produktu Držiak nástrčných kľúčov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 955685 1/2
    EAN/GTIN 4062406197582
    Číslo výrobcu 955685 1/2

    Popis

    Prevedenie:

    Dodatočné uchytenie nástrčnej hlavice na vystrojenie držiaka pre nástrčný kľúč. (počet uchytení viď príslušná veľkosť). (počet uchytení pozri príslušná veľkosť).
    Jednoduché manuálne osadenie do dierovanej steny bez použitia nástrojov. Pevné uchytenie bez priskrutkovania, čím sa zabráni poškrabaniu dierovanej steny.

    Vhodné pro:

    Dierované steny □ 9 × 9 mm v 37 mm rastri.

    Rozsah dodávky:

    Všetky súvisiace základové dosky.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka