Svorka na náradie Easyfix dvojitá 6/6

Č. pol.: 955660 6/6

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    7,49 € / ks
  • Od 5 ks
    6,24 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
365 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ svorky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Easyfix
    ⌀ svorky 6 mm
    Počet svoriek na základnú dosku 2
    ⌀ rozsahu upínania 6 mm - 10 mm
    Druh produktu Držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 955660 6/6
    EAN/GTIN 4062406197162
    Číslo výrobcu 955660 6/6

    Popis

    Prevedenie:

    Jednoduché manuálne osadenie do dierovanej steny bez použitia nástrojov. Pevné uchytenie bez priskrutkovania, čím sa zabráni poškrabaniu dierovanej steny.

    Vhodné pro:

    Dierované steny □ 9 × 9 mm v 37 mm rastri.

    Poznámka:

    Zavesiteľné bez základnej dosky.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka