Držiak náradia Easyfix dvojitý 45° 100

Č. pol.: 955540 100

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    6,74 € / ks
  • Od 5 ks
    5,62 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 204 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Úžitková hĺbka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Easyfix
    Úžitková šírka 43 mm
    Úžitková hĺbka 100 mm
    ⌀ oceľového drôtu 6 mm
    Materiál Základná doska Plast
    Materiál Drôt Ocel
    Druh základných dosiek dvojitý
    Forma háčika dvojitý hák 45°
    Druh produktu Hák na dierovanú stenu

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 955540 100
    EAN/GTIN 4062406195465
    Číslo výrobcu 955540 100

    Popis

    Prevedenie:

    Jednoduché manuálne osadenie do dierovanej steny bez použitia nástrojov. Pevné uchytenie bez priskrutkovania, čím sa zabráni poškrabaniu dierovanej steny.

    Vhodné pro:

    Dierovaná stena s □ 9 × 9 mm v 37-mm rastri.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka