Súprava na vyznačenie a pílenie 8

Č. pol.: 954895 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za kus vrát. DPH
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 10×20

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 10×20
Šírka 250 mm
Hĺbka 500 mm
Šírka v G 10
Hĺbka v G 20
Počet nástrojov 8
Prevedenie so súpravou náradia
Hmotnosť 2,476 kg
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 954895 8
EAN/GTIN 2050002004511

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 954895: 1 ks
Permanentný znackovac EDDING c. 085130 vel. B: 1 ks
Príložný uholník HOLEX c. 452600 vel. 300 × 175: 1 ks
Uhlové meradlo HOLEX c. 453000 vel. 120 × 150: 1 ks
Rovná tvrdokovová rysovacia ihla PB Č. 458760 veľ. TK: 1 ks
Presné ocelové pravítko HOLEX c. 461600 vel. 300: 1 ks
Zvinovací pásový meter GARANT c. 462201 vel. 2,5: 1 ks
Oblúková píla na kov GARANT C. 580400: 1 ks
List do rucnej píly GARANT c. 582500 (1 VPE = 10 kusov): 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka