Uhlomer s otvoreným stupňovým oblúkom 120X150

Č. pol.: 453000 120X150

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 34,80 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 143 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Stupeň oblúku-⌀×dĺžka ramena Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX
  • všetky diely: kalené
  • Balenie: Puzdro

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Norma Výrobná norma
    Odčítanie 1 Stupeň
    Najväčšia prípustná chyba ±30 Uhlová min.
    Dĺžka ramien 150 mm
    ⌀ stupňového oblúka 120 mm
    Meracia technika analógová
    Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
    všetky diely kalené
    Balenie Puzdro
    Druh produktu Uhlomery

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 453000 120X150
    EAN/GTIN 4045197205896
    Číslo výrobcu 453000 120X150

    Popis

    Prevedenie:

    Otvorený, polkruhový, stupňový oblúk s delením 0 − 180°; odčítanie 1°.
    Stupnica antireflexná matne chrómovaná. S aretačnou maticou.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka