Uhlomer s otvoreným stupňovým oblúkom 150X200

Č. pol.: 453000 150X200

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 39,80 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
988 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Stupeň oblúku-⌀×dĺžka ramena Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX
  • všetky diely: kalené
  • Balenie: Puzdro

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Odčítanie 1 Stupeň
Najväčšia prípustná chyba ±30 Uhlová min.
Dĺžka ramien 200 mm
⌀ stupňového oblúka 150 mm
Meracia technika analógová
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely kalené
Balenie Puzdro
Druh produktu Uhlomery

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 453000 150X200
EAN/GTIN 4045197205902
Číslo výrobcu 453000 150X200

Popis

Prevedenie:

Otvorený, polkruhový, stupňový oblúk s delením 0 − 180°; odčítanie 1°.
Stupnica antireflexná matne chrómovaná. S aretačnou maticou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka