Rámová píla na kov s bimetalovým listom GARANT 18 − 32 zubov progresívne

Č. pol.: 580400
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 823 kus/y s okamžitým dodaním
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
Zubov na palec 18 − 32 progresívny
Celková dĺžka 395 mm
Dĺžka listu 300 mm
Napnutie kotúčov do 1 000 N
alternatívny uhol pílového kotúča 55 Stupeň
Druh produktu Rámová píla na kov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 580400
EAN/GTIN 4045197377432
Číslo výrobcu 580400
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Podľa najnovších ergonomických poznatkov vyvinuté oblúky ručnej píly pre výkon prác bez námahy pri maximálnom pílovom výkone. Extrémne ľahký, vysokopevný dvojkomponentový rám s protišmykovými vložkami s rukoväťou. Upnutie listu až 1000 N (100 kp) veľmi jednoducho nastaviteľné pomocou upínacej matice integrovanej v rukoväti. Alternatívne pripevnenie listu pri 55° pre rovné rezy. Celková dĺžka 395 mm.
Píla s výrazným pílovým oblúkom sa vyznačuje pílovými listami upnutými v držiaku v tvare U. Obmedzenie hĺbky rezu ručných píl na železo predstavuje vzdialenosť od pílky. Vďaka tomuto tvaru uchytenia je možné použiť obzvlášť tenké pílové listy, ktoré by sa pri obojstranných alebo bezťahových rezných pohyboch vylomili. Vďaka tenkým ručným pílovým listom trvá obrábanie menej v dôsledku malej šírky rezu. Tento typ píly tak predstavuje klasický štandard pre ručné píly v kovoobrábaní.

Rozsah dodávky:

Vrátane bimetalového listu do ručnej píly GARANT 1× č. 582500: progresívny, 18 − 32 zubov/palec.