Súprava meracích nástrojov 5

Č. pol.: 952072 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za kus vrát. DPH
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 8×20

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 8×20
Šírka 200 mm
Hĺbka 500 mm
Šírka v G 8
Hĺbka v G 20
Počet nástrojov 5
Prevedenie s meradlom
Hmotnosť 1,512 kg
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 952072 5
EAN/GTIN 2050002041905

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 952072: 1 ks
Digitálne posuvné meradlo GARANT c. 412680 vel. 150: 1 ks
Plochý uholník GARANT c. 451030 vel. 150 × 100: 1 ks
Uhlové meradlo HOLEX c. 453000 vel. 120 × 150: 1 ks
Dielenské pravítko GARANT c. 461170 vel. 400: 1 ks
Zvinovací pásový meter GARANT c. 462210 vel. 3: 1 ks