Box na drobnosti easyPick Výška 25 mm 4X4/4

Č. pol.: 951210 4X4/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 401 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka×hĺbka v G / Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria easyPick
Výška 25 mm
Šírka 100 mm
Hĺbka 100 mm
Šírka v G 4
Hĺbka v G 4
Počet priečinkov v boxe 4
Farba antracitová
Druh produktu Box na drobnosti

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 951210 4X4/4
EAN/GTIN 4062406193140
Číslo výrobcu 951210 4X4/4

Popis

Prevedenie:

S dvomi pevnými deliacimi stenami sa vytvoria 4 priehradky v boxe.

Vhodné pro:

Do všetkých zásuviek s výškou čela 50 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "easyPick" Zobraziť všetky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka