Box na drobnosti easyPick Výška 25 mm, Šírka×hĺbka v G / Typ: 6X8/1

Č. pol.: 951210 6X8/1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 252 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka×hĺbka v G / Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria easyPick
Výška 25 mm
Šírka 150 mm
Hĺbka 200 mm
Šírka v G 6
Hĺbka v G 8
Počet priečinkov v boxe 1
Farba antracitová
Druh produktu Box na drobnosti

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 951210 6X8/1
EAN/GTIN 4062406147099
Číslo výrobcu 951210 6X8/1

Popis

Vhodné pro:

Do všetkých zásuviek s výškou čela 50 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "easyPick" Zobraziť všetky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka