Osvetľovacia jednotka LED 2000

Č. pol.: 928600 2000
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

vhodné pre typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Séria Pracovná stanica
Dĺžka 1 920 mm
Hĺbka 120 mm
Baterka Dĺžka 1 110 mm
Baterka Hĺbka 30 mm
Typ zástrčky Vstup zásuvný systém GST
Menovité napätie 250 V
Príkon 36 W
Spínač zapnutia/vypnutia nie
Svetelný tok 2 520 lm
Teplota farby 4 000 K
vhodné pre typ 2000
LED technológia Áno
Bez oslňovania a blikania Áno
Hmotnosť 6 kg
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Druh produktu Stropné svietidlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 928600 2000
EAN/GTIN 4062406117467
Číslo výrobcu 928600 2000

Popis

Prevedenie:

Osvetľovacia jednotka kompletne s telesom baterky a pripojovacím káblom na inštaláciu na spínač č. 928470 ON/OFF alebo 928460 ON/OFF (priemyselná zástrčka). Bezúdržbová LED technológia s dlhou životnosťou. Energeticky efektívna žiarovka je mimoriadne homogénna, bez oslepovania a blikotania, má dobré rozpoznanie farieb pomocou vyváženého spektrálneho podielu, ako aj vysokú obrysovú a kontrastnú ostrosť. Teplota farby/farba svetla cca 4 000 K.
Toto svietidlo obsahuje zabudované LED lampy. Svetelné zdroje nie je možné v svietidle vymeniť.
LED osvetľovacia jednotka so strieborným krytom z oceľového plechu a clony z PMMA.

Vhodné pro:

Konzola nosného ramena č. 928055, 928056, 972086 a č. 972087.

Lakování:

Strieborný kryt podobný RAL 9006.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka