Mediálny modul pre nosný stĺpik DE250V/2

Č. pol.: 928460 DE250V/2
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Druh modulu Cena za kus vrát. DPH
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Hrúbka materiálu 1 mm
    Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Výška 480 mm
    Šírka 55 mm
    Typ zástrčky Vstup zásuvný systém GST
    Menovité napätie 250 V
    Menovitý prúd 16 A
    Druh prúdu AC
    Spínač zapnutia/vypnutia nie
    Počet zásuviek Typ F 2
    Zásuvka Typ F
    Hmotnosť 2 kg
    Druh produktu Energetický modul

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 928460 DE250V/2
    EAN/GTIN 4062406116378
    Číslo výrobcu 928460 DE250V/2

    Popis

    Prevedenie:

    Z oceľového plechu. Na bočné naskrutkovanie do nosných stĺpikov.
    Kompletne prepojené s dvoma zásuvkami s ochranným kontaktom.

    Vhodné pro:

    Nosné stĺpiky č. 928010 (okrem veľ. 200), č 928020, 928075 a č. 928076.

    Lakování:

    Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

    Poznámka:

    Na jeden nosný stĺp je možné nainštalovať maximálne dve zásuvky.
    Prvotné zapojenie a pripojenie častí zástrčiek alebo zásuviek ku káblom smú vykonávať len kvalifikovaní elektrikári.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka