Mediálny modul pre nosný stĺpik FR250/ONOF

Č. pol.: 928460 FR250/ONOF
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 480 mm
Šírka 55 mm
Typ zástrčky Vstup zásuvný systém GST
Menovité napätie 250 V
Menovitý prúd 16 A
Druh prúdu AC
Spínací výkon 250V/10A
Spínač zapnutia/vypnutia Áno
Počet zásuviek Typ E 1
Zásuvka Typ E
Hmotnosť 2 kg
Druh produktu Energetický modul

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 928460 FR250/ONOF
EAN/GTIN 4062406116460

Popis

Prevedenie:

Z oceľového plechu. Na bočné naskrutkovanie do nosných stĺpikov.
Kompletne pripojené s jednou zásuvkou s ochranným kontaktom a vypínacom ZAP/VYP pre osvetlovaciu jednotku.

Vhodné pro:

Nosné stĺpiky č. 928010 (okrem veľ. 200), č 928020, 928075 a č. 928076.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Na jeden nosný stĺp je možné nainštalovať maximálne dve zásuvky.
Prvotné zapojenie a pripojenie častí zástrčiek alebo zásuviek ku káblom smú vykonávať len kvalifikovaní elektrikári.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.