Mediálny modul pre nosný stĺpik, Druh modulu: CUT/OUT

Č. pol.: 928460 CUT/OUT
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Druh modulu Cena za kus vrát. DPH
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 480 mm
Šírka 55 mm
Spínač zapnutia/vypnutia nie
Prevedenie vnútorné rozmery 80 × 38 mm
Hmotnosť 2 kg
Druh produktu Energetický modul

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 928460 CUT/OUT
EAN/GTIN 4062406116415
Číslo výrobcu 928460 CUT/OUT

Popis

Prevedenie:

Z oceľového plechu. Na bočné naskrutkovanie do nosných stĺpikov.
S káblovou priechodkou.

Vhodné pro:

Nosné stĺpiky č. 928010 (okrem veľ. 200), č 928020, 928075 a č. 928076.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Na jeden nosný stĺp je možné nainštalovať maximálne dve zásuvky.
Prvotné zapojenie a pripojenie častí zástrčiek alebo zásuviek ku káblom smú vykonávať len kvalifikovaní elektrikári.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka