{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 480 mm | |
Šírka | 55 mm | |
Typ zástrčky Vstup | zásuvný systém GST | |
Menovité napätie | 250 V | |
Menovitý prúd | 16 A | |
Druh prúdu | AC | |
Spínač zapnutia/vypnutia | nie | |
Počet zásuviek Typ K | 2 | |
Zásuvka Typ | K | |
Hmotnosť | 2 kg | |
Druh produktu | Energetický modul |
Číslo položky | 928460 DK250V/2 | |
EAN/GTIN | 4062406116477 | |
Číslo výrobcu | 928460 DK250V/2 |