Prístrojová lišta s 2 kladkami 2000

Č. pol.: 928250 2000
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Pracovná stanica
Výška 40 mm
Dĺžka 2 000 mm
Šírka 40 mm
Nosnosť 40 kg
Rozsah použitia Nosné stĺpiky
Druh produktu Prístrojová lišta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 928250 2000
EAN/GTIN 4062406185190
Číslo výrobcu 928250 2000

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z C-oceľového profilu. S vnútornými, gumou vystuženými koncovými dorazmi na oboch stranách. Pojazdné vozíky s guľovými ložiskami sú vybavené skrutkovacou prírubou a držiakom na uchytenie náradia, kladkostrojov a iných pomôcok.

Vhodné pro:

Konzola nosného ramena č. 928055 a č. 928056.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka