{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Pracovná stanica; Multifix | |
Multifix Prevedenie | s úložným boxom | |
Dĺžka | 1 500 mm | |
Šírka | 1 440 mm | |
Úžitková šírka | 1 440 mm | |
Vstavaná výška | 130 mm | |
Uhol sklonu | 0 Stupeň; 20 Stupeň; 30 Stupeň | |
Počet nádob | 9 | |
Nádoba Typ | SB4 | |
Farba Priehľadný úložný box | modrá | |
Nosnosť | 50 kg | |
Hmotnosť | 5,2 kg | |
Druh produktu | Lišta na boxy |
Číslo položky | 928235 1500/9 | |
EAN/GTIN | 4062406113841 | |
Číslo výrobcu | 928235 1500/9 |