Prehľadné skladovacie boxy Multifix 1500/AA1

Č. pol.: 928230 1500/AA1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka mm / typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Pracovná stanica; Multifix
Dĺžka 1 500 mm
Šírka 1 440 mm
Úžitková šírka 1 440 mm
Vstavaná výška 90 mm
Priehľadný úložný box Výška 65 mm
Priehľadný úložný box Šírka 130 mm
Priehľadný úložný box Hĺbka 100 mm
Uhol sklonu 0 Stupeň; 20 Stupeň; 30 Stupeň
Počet nádob 11
Nádoba Typ AA1
Farba Priehľadný úložný box antracitová
vhodné pre typ AA1
Nosnosť 50 kg
Hmotnosť 5,2 kg
Druh produktu Lišta na boxy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 928230 1500/AA1
EAN/GTIN 4062406113681
Číslo výrobcu 928230 1500/AA1

Popis

Prevedenie:

Hliníková lišta Multifix popísaná pod číslom 928201, vrátane priehľadných úložných boxov GARANT č. 963301.

Vhodné pro:

Nosné stĺpiky č. 928010, vozík na materiál č. 918590, perforovaná stena v spojení so základnou doskou Easyfix č. 955820 veľ. 2

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka