Prehľadné skladovacie boxy Multifix 1500/AB1

Č. pol.: 928230 1500/AB1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
94 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Pracovná stanica; Multifix
Dĺžka 1 500 mm
Šírka 1 440 mm
Úžitková šírka 1 440 mm
Vstavaná výška 90 mm
Priehľadný úložný box Výška 90 mm
Priehľadný úložný box Šírka 130 mm
Priehľadný úložný box Hĺbka 195 mm
Uhol sklonu 0 Stupeň; 20 Stupeň; 30 Stupeň
Počet nádob 11
Nádoba Typ AB1
Farba Priehľadný úložný box antracitová
vhodné pre typ AB1
Nosnosť 50 kg
Hmotnosť 5,2 kg
Druh produktu Lišta na boxy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 928230 1500/AB1
EAN/GTIN 4062406113698

Popis

Prevedenie:

Hliníková lišta Multifix popísaná pod číslom 928201, vrátane priehľadných úložných boxov GARANT č. 963301.

Vhodné pro:

Nosné stĺpiky č. 928010, vozík na materiál č. 918590, perforovaná stena v spojení so základnou doskou Easyfix č. 955820 veľ. 2

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Dĺžka mm / typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka