Kontajner 16G s dvierkami s ľavým dorazom na individuálne osadenie zásuvkami 600/425

Č. pol.: 927422 600/425
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Uhol otvárania dvier: 180
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Uhol otvárania dvier 180 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 600 mm
Šírka 400 mm
Hĺbka 650 mm
Šírka v G 12
Hĺbka v G 20
Úžitková šírka 350 mm
Úžitková výška pre zásuvky 75 mm
Výška dvier 425 mm
Úžitková výška dvier 425 mm
Doraz dvier lavé
Počet výškovo prestaviteľných spodkov zásuviek 1
Počet dvier 1
Prevedenie na individuálne osadenie
Hmotnosť 20 kg
Druh produktu Korpus pracovného stolu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 927422 600/425
EAN/GTIN 4062406264963

Popis

Prevedenie:

Skriňa 16G s dvierkami, na samostatné vybavenie zásuvkami, v robustnej oceľovej konštrukcii. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou.
Dvere s ľavým závesom.

Osazení:

Pocet výškovo prestavitelných spodkov zásuviek: 1

Lakování:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Pri zariaďovaní korpusu zásuvkami je potrebné dbať na to, aby sa súhrn jednotlivých výšok zásuviek rovnal užitočnej výške korpusu.
Veľkosti 600/425 a 700/525 sú vhodné len pre hotové pracovné stoly.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely