{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Uhol otvorenia dverí | 180 Stupeň | |
Nastavenie výšky v mriežke | 25 mm | |
Zámok valcového čapu | modulárna zásuvka | |
Výber farby | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 800 mm | |
Šírka | 400 mm | |
Hĺbka | 650 mm | |
Šírka v G. | 12 | |
Hĺbka v G. | 20 | |
Užitočná šírka | 350 mm | |
Užitočná výška pre zásuvky | 150 mm | |
Výška dverí | 525 mm | |
Efektívna výška dverí | 525 mm | |
Počet políc výškovo prestaviteľných | 1 | |
Počet dverí | 1 | |
Vykonanie | na individuálne osadenie | |
Hmotnosť | 27,1 kg | |
Typ výrobku | Korpus pracovného stolu |
Číslo položky | 927422 800/525 | |
EAN/GTIN | 4062406264987 | |
Číslo výrobcu | 927422 800/525 |