Pevná polica, pozinkovaná 1

Č. pol.: 927515 1
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 30
  • Materiál: pozinkované

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Hrúbka materiálu 1 mm
    Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 30 kg
    Materiál pozinkované
    Úžitková šírka 340 mm
    Úžitková hĺbka 600 mm
    Rozsah použitia Pracovný stôl
    Hmotnosť 2,2 kg
    Druh produktu Polica

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 927515 1
    EAN/GTIN 4062406111397
    Číslo výrobcu 927515 1

    Popis

    Prevedenie:

    Police z robustného oceľového plechu.
    Pevná polica so 4 držiakmi.

    Vhodné pro:

    Skrinka 16 G.

    Lakování:

    Pozinkované.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka