Stolový vozík s 2 úložnými plochami 4842

Č. pol.: 919870 4842
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 4842
Výška 1 020 mm
Šírka 1 171 mm
Hĺbka 700 mm
Šírka nakladacej plochy 1 000 mm
Hĺbka ložnej plochy 700 mm
Výška nakladacej plochy dolu 248 mm
Výška nakladacej plochy hore 870 mm
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy 2
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou 2
⌀ kolesa 200 mm
Nosnosť nakladacia plocha hore 200 kg
Maximálna nosnosť 400 kg
Materiál Koleso TPE
Hmotnosť 52 kg
Norma EN 1757-3
Druh produktu Stolový vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 919870 4842
EAN/GTIN 4017976348421
Číslo výrobcu 4842

Popis

Prevedenie:

Zváraná oceľová konštrukcia.vane neprepúšťajúce olej.
2 konzolové a 2 otočné kolieska (so zaisťovačom), TPE pneumatiky, náboje s radiálnym guľôčkovým ložiskom.
Vrchné olejotesné vane s okrajom vysokým 150 mm.

Norma:

EN 1757-3

Lakování:

Briliantová modrá RAL 5007 s práškovým nástrekom.

Poznámka:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka