Stolový vozík s 2 úložnými plochami, Typ: 4820

Č. pol.: 919870 4820
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 4820
Výška 870 mm
Šírka 1 021 mm
Hĺbka 500 mm
Šírka nakladacej plochy 850 mm
Hĺbka ložnej plochy 500 mm
Výška nakladacej plochy dolu 207 mm
Výška nakladacej plochy hore 829 mm
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy 2
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou 2
⌀ kolesa 160 mm
Nosnosť nakladacia plocha hore 200 kg
Maximálna nosnosť 400 kg
Materiál Koleso TPE
Hmotnosť 36 kg
Norma EN 1757-3
Druh produktu Stolový vozík

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 919870 4820
EAN/GTIN 4017976048208
Číslo výrobcu 4820
Výrobca Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Prevedenie:

Zváraná oceľová konštrukcia.vane neprepúšťajúce olej.
2 konzolové a 2 otočné kolieska (so zaisťovačom), TPE pneumatiky, náboje s radiálnym guľôčkovým ložiskom.
Olejotesné vane s okrajom vysokým 40 mm.

Norma:

EN 1757-3

Lakování:

Briliantová modrá RAL 5007 s práškovým nástrekom.

Poznámka:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka