Stolový vozík s 2 úložnými plochami 4822

Č. pol.: 919870 4822
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Typ 4822
    Výška 910 mm
    Šírka 1 171 mm
    Hĺbka 700 mm
    Šírka nakladacej plochy 1 000 mm
    Hĺbka ložnej plochy 700 mm
    Výška nakladacej plochy dolu 248 mm
    Výška nakladacej plochy hore 870 mm
    Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy 2
    Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou 2
    ⌀ kolesa 200 mm
    Nosnosť nakladacia plocha hore 200 kg
    Maximálna nosnosť 400 kg
    Materiál Koleso TPE
    Hmotnosť 47 kg
    Norma EN 1757-3
    Druh produktu Stolový vozík

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 919870 4822
    EAN/GTIN 4017976048222
    Číslo výrobcu 4822

    Popis

    Prevedenie:

    Zváraná oceľová konštrukcia.vane neprepúšťajúce olej.
    2 konzolové a 2 otočné kolieska (so zaisťovačom), TPE pneumatiky, náboje s radiálnym guľôčkovým ložiskom.
    Olejotesné vane s okrajom vysokým 40 mm.

    Norma:

    EN 1757-3

    Lakování:

    Briliantová modrá RAL 5007 s práškovým nástrekom.

    Poznámka:

    Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka