Stolový vozík s 2 úložnými plochami 4840

Č. pol.: 919870 4840
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 4840
Výška 880 mm
Šírka 1 021 mm
Hĺbka 500 mm
Šírka nakladacej plochy 850 mm
Hĺbka ložnej plochy 500 mm
Výška nakladacej plochy dolu 207 mm
Výška nakladacej plochy hore 829 mm
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy 2
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou 2
⌀ kolesa 160 mm
Nosnosť nakladacia plocha hore 200 kg
Maximálna nosnosť 400 kg
Materiál Koleso TPE
Hmotnosť 42 kg
Norma EN 1757-3
Druh produktu Stolový vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 919870 4840
EAN/GTIN 4017976348407
Číslo výrobcu 4840

Popis

Prevedenie:

Zváraná oceľová konštrukcia.vane neprepúšťajúce olej.
2 konzolové a 2 otočné kolieska (so zaisťovačom), TPE pneumatiky, náboje s radiálnym guľôčkovým ložiskom.
Vrchné olejotesné vane s okrajom vysokým 150 mm.

Norma:

EN 1757-3

Lakování:

Briliantová modrá RAL 5007 s práškovým nástrekom.

Poznámka:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo