{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 40 kg | |
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % | |
Zásuvkový výsuv | Blokovanie výsuvu | |
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie | jednorucný | |
Raster dierovanej steny Hoffmann | 9×9 mm | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Séria | pojazdný pracovný stôl ToolTruck | |
Výška | 1 000 mm | |
Šírka | 1 195 mm | |
Hĺbka | 500 mm | |
Výsuvná polica Úžitková šírka | 370 mm | |
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy | 2 | |
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou | 2 | |
Počet dvier | 1 | |
Materiál pracovná doska | X-ABS | |
Nárazník | Áno | |
spúšťací | nie | |
Hmotnosť | 89 kg | |
Druh produktu | prenosný pracovný stôl |
Číslo položky | 914574 4 | |
EAN/GTIN | 4062406785581 |