Plastový systémový kufor L-BOXX® prázdny 238

Č. pol.: 693330 238
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
369 kus/y s okamžitým dodaním
  • Materiál: ABS
  • Vlastnosti kufra: stohovateľný

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál ABS
Stupeň ochrany krytom IP IP X4
Vlastnosti kufra stohovateľný
Vonkajší rozmer dĺžka 442 mm
Vonkajší rozmer šírka 357 mm
Vonkajší rozmer výška 253 mm
Vnútorný rozmer dĺžka 378 mm
Vnútorný rozmer šírka 306 mm
Vnútorný rozmer výška 209 mm
Hmotnosť 2,8 kg
Balenie systémový kufor (L-Boxx)
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 693330 238
EAN/GTIN 4045294514952
Číslo výrobcu 6000003509

Popis

Prevedenie:

Z plastu ABS odolného proti nárazom a úderom, úplne chránené proti striekajúcej vode. Robustný prepínací mechanizmus umožňuje jednoduché a rýchle pripojenie, príp. odpojenie od kufra, ako aj prepravu niekoľkých plastových systémových kufrov do hmotnosti až 40 kg. Ergonomicky tvarované rukoväte a doplnkové úchopné priehlbiny poskytujú vysoké pohodlie pri nosení. Kryt s možnosťou zaťaženia až 100 kg, objem naloženia až 25 kg.

Funkce:

IPX4: Existuje ochrana proti striekajúcej vode zo všetkých smerov, ale žiadna ochrana pred cudzími predmetmi alebo dotykom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo