Plastový systémový kufor L-BOXX® prázdny, Typ: 102

Č. pol.: 693330 102
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
745 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Materiál: ABS
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP X4
  • Vlastnosti kufra: stohovateľný
  • Balenie: systémový kufor (L-Boxx)

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál ABS
Stupeň ochrany krytom IP IP X4
Vlastnosti kufra stohovateľný
Vonkajší rozmer dĺžka 442 mm
Vonkajší rozmer šírka 357 mm
Vonkajší rozmer výška 117 mm
Vnútorný rozmer dĺžka 375 mm
Vnútorný rozmer šírka 313 mm
Vnútorný rozmer výška 71 mm
Hmotnosť 2,1 kg
Balenie systémový kufor (L-Boxx)
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 693330 102
EAN/GTIN 4045294435783
Číslo výrobcu 6000002924
Výrobca BS Systems GmbH & Co. KG, Am Innovationspark 2, 86441 ZUSMARSHAUSEN, Deutschland, www.l-boxx.com

Popis

Prevedenie:

Z plastu ABS odolného proti nárazom a úderom, úplne chránené proti striekajúcej vode. Robustný prepínací mechanizmus umožňuje jednoduché a rýchle pripojenie, príp. odpojenie od kufra, ako aj prepravu niekoľkých plastových systémových kufrov do hmotnosti až 40 kg. Ergonomicky tvarované rukoväte a doplnkové úchopné priehlbiny poskytujú vysoké pohodlie pri nosení. Kryt s možnosťou zaťaženia až 100 kg, objem naloženia až 25 kg.

Funkce:

IPX4: Existuje ochrana proti striekajúcej vode zo všetkých smerov, ale žiadna ochrana pred cudzími predmetmi alebo dotykom.

Poznámka:

Vozík s kolieskami vhodný na prepravu až 5 kusov L-BOXX® veľ. 102 je k dispozícii pod č. 693370 veľ. 5.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka