Dvojramenný sťahovák s rýchlonastavením, úzkymi ramenami 30

Č. pol.: 880450 30
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínania zvonka 65 mm - 350 mm
Rozsah upínania vnútri 180 mm - 440 mm
Hĺbka upnutia do 200 mm
Maximálny uťahovací moment 250 Nm
Výkon 9 t
Počet háčikov 2
Vonkajší šesťhran 27 mm
Hmotnosť 7,37 kg
Druh produktu Dvojramenný sťahovák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 880450 30
EAN/GTIN 4021176756719
Číslo výrobcu 20-30+S

Popis

Prevedenie:

S extrémne úzkymi ramenami sťahováka.

Použitie:

Ideálne sa hodí do úzkych medzier a zle prístupných inštalačných priestorov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka