{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah upínania zvonka | 65 mm - 250 mm | |
Rozsah upínania vnútri | 180 mm - 340 mm | |
Hĺbka upnutia do | 200 mm | |
Maximálny uťahovací moment | 250 Nm | |
Výkon | 9 t | |
Počet háčikov | 2 | |
Vonkajší šesťhran | 27 mm | |
Hmotnosť | 6,885 kg | |
Druh produktu | Dvojramenný sťahovák |
Číslo položky | 880450 3 | |
EAN/GTIN | 4021176756634 | |
Číslo výrobcu | 20-3+S |