Dvojramenný sťahovák s rýchlonastavením, úzkymi ramenami 2

Č. pol.: 880450 2
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínania zvonka 40 mm - 160 mm
Rozsah upínania vnútri 100 mm - 220 mm
Hĺbka upnutia do 150 mm
Maximálny uťahovací moment 120 Nm
Výkon 5 t
Počet háčikov 2
Vonkajší šesťhran 22 mm
Hmotnosť 3,04 kg
Druh produktu Dvojramenný sťahovák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 880450 2
EAN/GTIN 4021176756481
Číslo výrobcu 20-2+S

Popis

Prevedenie:

S extrémne úzkymi ramenami sťahováka.

Použitie:

Ideálne sa hodí do úzkych medzier a zle prístupných inštalačných priestorov.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka