Dvojramenný sťahovák s rýchlonastavením, úzkymi ramenami 20

Č. pol.: 880450 20
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínania zvonka 40 mm - 200 mm
Rozsah upínania vnútri 100 mm - 260 mm
Hĺbka upnutia do 150 mm
Maximálny uťahovací moment 120 Nm
Výkon 5 t
Počet háčikov 2
Vonkajší šesťhran 22 mm
Hmotnosť 3,3 kg
Druh produktu Dvojramenný sťahovák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 880450 20
EAN/GTIN 4021176756559
Číslo výrobcu 20-20+S

Popis

Prevedenie:

S extrémne úzkymi ramenami sťahováka.

Použitie:

Ideálne sa hodí do úzkych medzier a zle prístupných inštalačných priestorov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka