{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah upínania zvonka | 105 mm - 750 mm | |
Rozsah upínania vnútri | 340 mm - 1 000 mm | |
Hĺbka upnutia do | 700 mm | |
Maximálny uťahovací moment | 650 Nm | |
Výkon | 15 t | |
Počet háčikov | 2 | |
Vonkajší šesťhran | 41 mm | |
Hmotnosť | 47 kg | |
Druh produktu | Dvojramenný sťahovák |
Číslo položky | 880100 5 | |
EAN/GTIN | 4021176009846 | |
Číslo výrobcu | 20-5 |